Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre324T
- Dimension C de la longueur totale33.14 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Poids696 lb
Détails
- Détails supplémentairesConçu spécifiquement pour le fonctionnement de l’onduleur où une plage de vitesse de couple 1000:1 constant est requise. Comprend un codeur à arbre creux de 1024 lb/pi2, trois thermostats et tous les cadres de 440T comprennent un roulement isolé ODE. Conforme à la norme NEMA MG 1, partie 31. Couple constant continu jusqu’à la vitesse nulle.
- Ampères à tension105.0 A @ 208 V; 50.0 A @ 460 V; 100.0 A @ 230 V
- DemandesConvoyeurs, extrudeuses, lignes d’impression, conversion, bancs d’essai, partout où un couple constant est requis sur une large plage de vitesse.
- Régime de base1775 tr/min
- Mot-clé de description40 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge49.80 A
- Efficacité de la pleine charge94.10 %
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- Vidéo didactique
- Vidéo didactique 2
- Classe d’isolationF
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur d’entraînement vectoriel
- Puissance du moteur40 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Normes respectéesUR, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueThermostat
- CUP_NON781568469033
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure