Motion
GC25280
Moteur à engrenages à angle droit CA - Rapport 280  :1, 1/6 hp, 115 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur socle/face, 1.58 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI03932981
N° MFRGC25280
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages à angle droit CA - Rapport 280  :1, 1/6 hp, 115 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur socle/face, 1.58 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI03932981
N° MFRGC25280
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    280 :1
  • Poids
    15.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.58 A
  • Couple de pleine charge
    400 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4020
  • Puissance d’entrée
    1/6 hp
  • Instructions d’installation
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base/visage
  • Régime de sortie
    6.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Normes respectées
    CE, CSA, UR
  • CUP_NON
    781568431030
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
GC25280 G.M. K20XF 115VAC 4.8//5.7RPM
  • Engrenage en bronze haute résistance avec première phase durcie et vis sans fin, phase de sortie hélicoïdale en acier durci pour une efficacité globale améliorée et une transmission de couple fiable
  • Joints de moteur bidirectionnels haute performance à faible friction
  • Lubrifié en usine pour la durée de vie avec de l’huile synthétique, aucun entretien requis
  • Entièrement scellé de l’environnement
  • Isolation de classe F