Motion
D5005R
Moteur électrique de champ à remontage CC - champ à remontage, brossé, 5 hp, 500 V, 1750 tr/min, DPG (protégé sans égouttement), cadre C1811ATZ
N° D’ARTICLE MI03932989
N° MFRD5005R
Prix22,487.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique de champ à remontage CC - champ à remontage, brossé, 5 hp, 500 V, 1750 tr/min, DPG (protégé sans égouttement), cadre C1811ATZ
N° D’ARTICLE MI03932989
N° MFRD5005R
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
Prix22,487.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    C1811ATZ
  • Longueur totale
    26.3800 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    175.00 lb

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    9 A
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Courant
    9 A
  • Tension d’armature c.c.
    500 V
  • Tension de champ c.c.
    300 V
  • Type de boîtier
    DPG (protection antigoutte)
  • Type de rétroaction
    Aucun commentaire
  • Courant pleine charge sur le terrain
    1.00 A
  • Classe d’isolation
    F
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Famille de moteurs
    Champ de plaie
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    781568462591

Aperçu

Description du fabricant
D5005R 5 1750 DPG C1811ATZ STRT SHUNT