Motion
D51125RR-BV
Moteur électrique CC - champ de blessure, brossé, 500 V, 1150 tr/min, DPG-FV (ventilé à force protégée anti-goutte), cadre UC3214ATZ
N° D’ARTICLE MI03933132
N° MFRD51125RR-BV
Prix81,217.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - champ de blessure, brossé, 500 V, 1150 tr/min, DPG-FV (ventilé à force protégée anti-goutte), cadre UC3214ATZ
N° D’ARTICLE MI03933132
N° MFRD51125RR-BV
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
Prix81,217.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    UC3214ATZ
  • Poids
    1590.00 lb

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    204 A
  • Régime de base
    1150 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    500 V
  • Tension de champ c.c.
    300 V
  • Type de boîtier
    DPG-FV (ventilé à force protégée anti-goutte)
  • Courant pleine charge sur le terrain
    8.36 A
  • Famille de moteurs
    Champ de plaie
  • Puissance du moteur
    125 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    781568463208

Aperçu

Description du fabricant
D51125RR-BV 125HP,1150RPM,CC,3214ATZ