Spécifications
Dimensions
- Taille du cadreFL2173C
- Dimension C de la longueur totale29.50 po
- Facteur de service1.00
- Poids415 lb
Détails
- Détails supplémentairesCadre carré compact en acier laminé FL210-L440 (FL180 est en aluminium extrudé) pour un couple 1000:1 constant à usage vectoriel. Isolation de classe H de première qualité, température ambiante de 40 C, roulement à billes de 1.0 pi2. Trois thermostats normalement fermés (un par phase). Dépasse les exigences de la section MG1, partie 31. L’isolation VPI et le roulement à DE isolé sont de série sur tous les châssis L440 . Service exclusif d’onduleur de poteau optimal - pas pour un fonctionnement en ligne. Comprend un codeur à arbre creux BEI HS35 1024 ppr avec connecteur à verrouillage par rotation MS, connecteur d’accouplement et couvercle de protection.
- DemandesSupports d’essai, extrudeuses, convoyeurs, systèmes de grues et de palans, conversion, traitement Web, traction, enrouleurs, impression.
- Régime de base1780 tr/min
- Mot-clé de description25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge34 / 30 A
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- Vidéo didactique
- Vidéo didactique 2
- Classe d’isolationH
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur d’entraînement vectoriel (cadre laminé)
- Puissance du moteur25 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON781568468562
- Volts à fréquence460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation