Motion
EHM2551T
Moteur souffleur/ventilateur - 75 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 365T , logement OPSB, 60 Hz, base 1775 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03933213
N° MFREHM2551T
Prix12,741.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 75 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 365T , logement OPSB, 60 Hz, base 1775 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03933213
N° MFREHM2551T
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
Prix12,741.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6313
  • Taille du cadre
    365T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Dimension C de la longueur totale
    33.72 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    616 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Moteur isolé de classe F avec facteur de service de 1.15 ou plus qui fonctionne dans les limites de température de classe « B » à puissance nominale. Structure en acier épais, roulements à billes, avec passages de graisse bouchés. Rotors équilibrés dynamiquement pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux. Tous les modèles répondent aux exigences d’efficacité NEMA Premium®, sont prêts pour l’onduleur et ont une garantie de 3 ans. Comprend une étiquette de numéro de spécification à code à barres. Trous de montage sur la plaque d’extrémité d’entraînement pour la conversion sur le terrain afin d’ajouter la mise à la terre de l’arbre AEGIS®.
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    87.0 A @ 460 V; 174.0 A @ 230 V
  • Demandes
    Moteurs des ventilateurs et ventilateurs de chauffage, de ventilation et de climatisation.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Description
    75HP, 1775RPM, 3PH, 60HZ, 365T, 4462M, OPSB, F1
  • Mot-clé de description
    75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    OPSB
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    87.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • HP
    75 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22/23
  • Code KVA
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EHM2551T
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    75 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568424230
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
EHM2551T 75HP,1775RPM,3PH,60HZ,365T