Motion
D2505R
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 240 V, 1750 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre C1812ATZ
N° D’ARTICLE MI03933306
N° MFRD2505R
Prix28,686.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 240 V, 1750 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre C1812ATZ
N° D’ARTICLE MI03933306
N° MFRD2505R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28,686.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    C1812ATZ
  • Poids
    251.00 lb

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    18.5 A
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    240 V
  • Tension de champ c.c.
    150 V
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Courant pleine charge sur le terrain
    1.79 A
  • Classe d’isolation
    F
  • Famille de moteurs
    Blessure de shunt
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    781568462515

Aperçu

Description du fabricant
D2505R 5HP,1750RPM,CC,1812ATY,TEFC