Motion
D5040R
Moteur électrique CC - champ de plaie, brossé, 500 V, 1750 tr/min, cadre LC2512ATZ
N° D’ARTICLE MI03933310
N° MFRD5040R
Prix40,169.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - champ de plaie, brossé, 500 V, 1750 tr/min, cadre LC2512ATZ
N° D’ARTICLE MI03933310
N° MFRD5040R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40,169.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    LC2512ATZ
  • Poids
    580.00 lb

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    68 A
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    500 V
  • Tension de champ c.c.
    150/300 V
  • Type de boîtier
    DPG (protection antigoutte)
  • Courant pleine charge sur le terrain
    2.40 A
  • Classe d’isolation
    F
  • Famille de moteurs
    Champ de plaie
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    781568462966

Aperçu

Description du fabricant
D5040R 40HP, 1750RPM, CC, 2512ATZ, DPG