Motion
D2005R
Moteur électrique CC - champ de plaie, brossé, 240 V, 1750 tr/min, cadre C1811ATZ
N° D’ARTICLE MI03933318
N° MFRD2005R
Prix25,615.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - champ de plaie, brossé, 240 V, 1750 tr/min, cadre C1811ATZ
N° D’ARTICLE MI03933318
N° MFRD2005R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25,615.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    C1811ATZ
  • Poids
    194.00 lb

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    19.2 A
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    240 V
  • Tension de champ c.c.
    150 V
  • Type de boîtier
    DPG (protection antigoutte)
  • Courant pleine charge sur le terrain
    1.77 A
  • Classe d’isolation
    F
  • Famille de moteurs
    Champ de plaie
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    781568462386

Aperçu

Description du fabricant
D2005R 5HP, 1750RPM, CC, 1811ATZ, DPG