Motion
D2020R
Moteur électrique CC - champ de plaie, brossé, 240 V, 1750 tr/min, cadre LC2113ATZ
N° D’ARTICLE MI03933324
N° MFRD2020R
Prix33,553.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - champ de plaie, brossé, 240 V, 1750 tr/min, cadre LC2113ATZ
N° D’ARTICLE MI03933324
N° MFRD2020R
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
Prix33,553.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    LC2113ATZ
  • Poids
    370.00 lb

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    74 A
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    240 V
  • Tension de champ c.c.
    150 V
  • Type de boîtier
    DPG (protection antigoutte)
  • Courant pleine charge sur le terrain
    4.24 A
  • Classe d’isolation
    F
  • Famille de moteurs
    Champ de plaie
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    781568462447

Aperçu

Description du fabricant
D2020R 20 1750 LC2113ATZ DPG 240V