Motion
D1803R
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 180 V, 1750 tr/min, cadre DC189ATY
N° D’ARTICLE MI03933331
N° MFRD1803R
Prix18,522.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 180 V, 1750 tr/min, cadre DC189ATY
N° D’ARTICLE MI03933331
N° MFRD1803R
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
Prix18,522.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    DC189ATY
  • Poids
    165.00 lb

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    14.8 A
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    180 V
  • Tension de champ c.c.
    100/200 V
  • Type de boîtier
    DPG (protection antigoutte)
  • Courant pleine charge sur le terrain
    0.95 A
  • Classe d’isolation
    F
  • Famille de moteurs
    Blessure de shunt
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    781568462355

Aperçu

Description du fabricant
D1803R 3HP, 1750RPM, CC, 189ATY, DPG