Motion
6005-C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI03934510
N° MFR6005-C3
Prix22.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI03934510
N° MFR6005-C3
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
Prix22.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6005-DC3 BILLE BRG
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6005-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 12 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6005-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106790044

Aperçu

Description du fabricant
6005-C3