Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.1250 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre1-11/16 po
- Global Hauteur2.0600 po
- Longueur totale Diamètre5.3750 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590112623
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC209-27
- Type de jointJoints R
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106972358