Motion
HCFS211-35
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-3/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint R-Seals
N° D’ARTICLE MI03934562
N° MFRHCFS211-35
Prix336.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-3/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint R-Seals
N° D’ARTICLE MI03934562
N° MFRHCFS211-35
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
Prix336.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1250 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Global Hauteur  
    2.9800 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.3750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590107575
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    HCS211-35
  • Type de joint
    Joints R
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106020875

Aperçu

Description du fabricant
HCFS211-35-A 4 BRIDE DE BOULON BRG