Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.6250 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Longueur totale Diamètre6.8750 po
- Largeur totale3.0000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageGrip-It 360
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590461905
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeGR212-39
- Type de jointJoints R
- SérieGRF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106776246