Motion
HCFTS207-20
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint R-Seals
N° D’ARTICLE MI03934571
N° MFRHCFTS207-20
Prix114.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint R-Seals
N° D’ARTICLE MI03934571
N° MFRHCFTS207-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix114.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1250 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Global Hauteur  
    2.1800 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1250 po
  • Largeur totale
    3.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590107834
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    HCS207-20
  • Type de joint
    Joints R
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106993575

Aperçu

Description du fabricant
HCFTS207-20 UNITÉ MONTÉE