Motion
FHSF3X207-23G
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-7/16 po, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint RST
N° D’ARTICLE MI03934596
N° MFRFHSF3X207-23G
Prix91.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-7/16 po, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint RST
N° D’ARTICLE MI03934596
N° MFRFHSF3X207-23G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix91.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.9375 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Global Hauteur  
    1.3900 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.81250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590119097
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    FHS207-23G
  • Type de joint
    TVD
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106976318

Aperçu

Description du fabricant
FSGF3X207-23 UNITÉ MONTÉE