Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Anneau intérieur Largeur1.9370 po
- Anneau extérieur Largeur0.8660 po
- Extérieur Diamètre3.5433 po
- Largeur totale2.4700 po
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590033706
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale7880 lbf
- Capacité de charge statique radiale4650 lbf
- Type de jointJoints R
- SérieHC200
- CUP_NON1200106010920