Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.5591 po
- Cône Largeur0.9055 po
- Rayon du filet0.12 po
Détails
- Cote de précision AbmaClasse 2
- Matériau du roulement52100 Acier au chrome de qualité roulement
- Matériau de la cageAcier doux estampé et formé
- Gobelet compatibleJLM710910
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590123292
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de produitCônes de roulement à rouleaux coniques
- Normes respectéesASTM A295
- CUP_NON1200106148975