Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.3750 po
- Largeur de la bague intérieure0.5630 po
- Extérieur Diamètre2.5000 po
- Global Largeur0.5625 po
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionR22-2RS ROULEMENT EN CHINE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER R22 2RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.375 po avec un diamètre extérieur de 2.5 po, une largeur de 0.5625 po, une conception droite, un type à double joint.
- Numéro de catalogue du fabricantSHUSTER R22 2RS
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieR
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes