Motion
LBBR 14-LS

EWELLIX USA LLC
LBBR 14-LS

Bague à bille à rail rond fermé - série LBBR, diamètre d’arbre de 14 mm, diamètre extérieur de 21 mm, fermée
N° D’ARTICLE MI03935960
N° MFRLBBR 14-LS
Prix105.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LBBR 14-LS

Bague à bille à rail rond fermé - série LBBR, diamètre d’arbre de 14 mm, diamètre extérieur de 21 mm, fermée
N° D’ARTICLE MI03935960
N° MFRLBBR 14-LS
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
Prix105.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Diamètre extérieur
    21 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    14 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de joint
    1 Joint
  • Série
    LBBR
  • CUP_NON
    7316571224985

Aperçu

Description du fabricant
LBBR 14-LS