Motion
LBBR 5
Bague d’arbre rond - série LBBR, diamètre d’arbre de 5 mm
N° D’ARTICLE MI03935967
N° MFRLBBR 5
Prix319.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague d’arbre rond - série LBBR, diamètre d’arbre de 5 mm
N° D’ARTICLE MI03935967
N° MFRLBBR 5
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
Prix319.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Arbre Diamètre  
    5 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Série
    LBBR
  • CUP_NON
    7333314118295

Aperçu

Description du fabricant
LBBR 5-C004
  • Compact et facile à monter
  • Disponible avec ou sans joints ainsi qu’en acier inoxydable standard ou résistant à la corrosion
  • Les unités de roulement à billes linéaires comprennent un roulement et un boîtier, sont disponibles en unités simples ou en tandem
  • Les unités en tandem comprennent les versions duo et quadro
  • Billes et canalisations en acier inoxydable en option pour les environnements humides ou corrosifs ; identifiées par un suffixe de HV6
  • Lorsqu’il est utilisé en combinaison avec des tiges en acier inoxydable SKF , il est possible de créer un système de guidage entièrement en acier inoxydable