Motion
LBHT 30 A
Bague à bille à rail rond ouvert - série LBHT, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI03936009
N° MFRLBHT 30 A
Prix596.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond ouvert - série LBHT, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI03936009
N° MFRLBHT 30 A
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
Prix596.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    48 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    68 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    68 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de joint
    Écrans 2
  • Série
    LBHT
  • CUP_NON
    7333314053756

Aperçu

Description du fabricant
LBHT 30 A