Motion
G1SC-125-B
Collier de serrage monobloc série G1SC-Series - G1SC , monobloc - fendu, acier - ASTM A108, régulier, DI 1.2500 po, D.E. 2.0625 po, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI03936261
N° MFRG1SC-125-B
Prix8.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage monobloc série G1SC-Series - G1SC , monobloc - fendu, acier - ASTM A108, régulier, DI 1.2500 po, D.E. 2.0625 po, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI03936261
N° MFRG1SC-125-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.0625 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 3/4
  • Poids
    0.275 lb
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G1SC-125-B
  • Numéro CUP du fabricant
    044861630365
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de serrage
  • CUP_NON
    044861630365

Aperçu

Description du fabricant
G1SC-125-B
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion