Motion
DS100A14
Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu A, 14 dents
N° D’ARTICLE MI03936372
N° MFRDS100A14
Prix422.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu A, 14 dents
N° D’ARTICLE MI03936372
N° MFRDS100A14
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
Prix422.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6880 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    6.2300 po
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Poids
    13.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    97039370099
  • Nombre de dents
    14
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039370099

Aperçu

Description du fabricant
DS100A14 SB 1-1/4 HT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon