Motion
PG102217

TIMKEN
PG102217

Lubrificateur à point unique alimenté au gaz - polyvalent, graisse de type LC, 1/4 po / 254 mm, capacité de graisse de 100 ml / 3.3 oz liq.
N° D’ARTICLE MI03938918
N° MFRPG102217
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
PG102217

Lubrificateur à point unique alimenté au gaz - polyvalent, graisse de type LC, 1/4 po / 254 mm, capacité de graisse de 100 ml / 3.3 oz liq.
N° D’ARTICLE MI03938918
N° MFRPG102217
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de connexion
    1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Lubrificateur à usage général avec boîtier en plastique - Pression maximale : 65 psi - Convient aux applications de 32˚F à 104˚F - Dimensions : 3.96 po (hauteur) et 2.80 po (diamètre max.)
  • Temps de vidange nominal
    Réglable ; 1-12 mois
  • Capacité de graisse
    100 ml / 3.3 oz liq.
  • Type de graisse
    Multi-usages, type LC
  • Type de lubrificateur
    Entraîné par le gaz

Aperçu

Description du fabricant
NG102217 LUBRIFIANT
  • Boîtier en plastique transparent conçu pour les environnements à forte humidité, à forte corrosion ou hygiéniquement propres
  • Pression maximale : 65 psi
  • Convient aux applications de 32°F à 104°F
  • Dimensions : 4.16 po (hauteur) et 2.96 po (diamètre maximal)