Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPTF
- Taille du corps3/8 po
- Hexagonales7/8 po
- Longueur2.73 po
- Poids0.390 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pression d’éclatement25500 psi
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordAutomatique
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
- Type de raccord de tuyauNPTF mâle
- MatérielAcier inoxydable 303
- Spécificités du matérielAcier inoxydable 303
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Pression de service500 psi
- Plage de pression de service351 à 700 psi