Aperçu
- La conception étroite des doigts et des fentes correspond étroitement à l’espacement des composants à haute densité
- Les rainures supérieures et inférieures permettent de retirer facilement la section des doigts et des parois latérales
- Conception à deux fentes restreintes pour retenir les fils, éliminant les tracas et économisant du temps
- Matériau : PVC sans plomb
- Fourni avec des trous de montage
- Longueur de la base et du couvercle : 6 pi
- Largeur de fente : 0.20 po
- Température d’utilisation continue reconnue UL : 122°F
- Indice d’inflammabilité UL 94 du V-0
- Conforme à l’exigence NFPA 79-2015 section 13.3.1 pour les matériaux ignifuges
- Fabricant : Panduit