Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.8750 po
- Rouleau Diamètre5.0000 po
- Rouleau Largeur3.0000 po
- Goujon Diamètre2.0000 po
- Longueur du filetage2.5000 po
- Taille du filetage2-12
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Valeur nominale de charge de poussée dynamique13300 lb
- Type de têteTête hexagonale
- LubrifiantShell Aeroshell 7
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Numéro CUP du fabricant726166087036
- Rpm max.575 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-73 à +149 °C
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale35800 lbf
- Capacité de charge statique radiale40000 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- SérieRouleau de chenille TRAKROL (PCF)
- Type de filUNF
- CUP_NON726166087036
Aperçu
- Montant suiveur à cames de type goujon
- Diamètre extérieur cylindrique
- Insert de roulement conique
- Trou hexagonal sur la face filetée
- Lubrification Shell Aeroshell 7