Motion
ZPX63HBU-B01-B10

SMC CORP OF AMERICA
ZPX63HBU-B01-B10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 63 mm
N° D’ARTICLE MI03941286
N° MFRZPX63HBU-B01-B10
Prix33.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPX63HBU-B01-B10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 63 mm
N° D’ARTICLE MI03941286
N° MFRZPX63HBU-B01-B10
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
Prix33.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M10 x 1.5
  • Poids global
    237 g
  • Diamètre du tampon
    63 mm
  • Taille du filetage de l'aspirateur
    Rc 1/8
  • Poids
    237 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc uréthane
  • Type de tampon
    Robuste, soufflets

Aperçu

Description du fabricant
ZPX63HBU-B01-B10
  • Plat robuste avec nervure ou soufflet sans tampon
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Matériau du tampon : NBR, FKM, EPR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane
  • Direction de l’entrée latérale du vide
  • Taille du filetage d'entrée du vide : Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8
  • Taille du filetage de montage : M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté