Motion
C54414
Tapis à main Cleveland - série 1002 , matériau en acier haute vitesse, finition brillante, 4 cannelures, taille de filetage M6 x 1, métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI03941979
N° MFRC54414
Prix15.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tapis à main Cleveland - série 1002 , matériau en acier haute vitesse, finition brillante, 4 cannelures, taille de filetage M6 x 1, métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI03941979
N° MFRC54414

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Filetage Longueur  
    1 po
  • Taille du filetage
    M6 x 1

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1002
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D5
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
C54414 #1002 M6X1 D5 TAP

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté