Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1.0000 po
- Taille de l’arbre1.0000 po
- Trou central Diamètre1 po
- Épaisseur globale0.0938 po
- Roue Diamètre14 po
- Roue Épaisseur0.109 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationOutil de tronçonnage
- GradeGrossière
- Numéro de grain36
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.4365 tr/min
- Quantité du colis10
- Types de produitsMeule tronçonneuse
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON66253313588
- Type de roueType 41
Aperçu
- La lame longue durée est renforcée latéralement, idéale pour les petites pièces en coupe transversale
- La lame à coupe rapide est renforcée centralement avec des côtés rugueux
- Aucune contamination de surface