Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble6.70 mm, 0.264 po
- Longueur du câble2.00 m, 6.56 pi
Détails
- Dessin 2Dwww.molex.com/pdm_docs/sd/1200650964_sd.pdf
- Couleur de la gaine du câbleNoir
- Connexion AMicro-Change (M12) - mâle droit
- Connexion BFil de cochon
- Type de cordonFin unique
- Style de couplageFileté
- Mot-clé de descriptionMicro-changement mâle droit (M12) à queue de cochon
- Cote IPIP67
- Type de rainure de clavetteCélibataire
- Matériel - ContactAlliage de cuivre
- Matériau - Joint toriqueFluoro-élastomère
- Gaine de câble de matériauPUR/PVC
- Corps du connecteur de matériauTPU
- Écrou de couplage produitLaiton nickelé
- Accouplement du revêtement du matériauOr sur nickel
- Courant max.2.0 A
- Tension maximale30 V
- Nombre de poteaux8
- Plage de température de fonctionnement-22 à 176 °F
- Type de fil/câbleCâble UE