Motion
907303
Embrayage à dents – Alésage de 39 à 60 mm, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, montage à bride
N° D’ARTICLE MI03944685
N° MFR907303
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à dents – Alésage de 39 à 60 mm, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, montage à bride
N° D’ARTICLE MI03944685
N° MFR907303
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.22°
  • Diamètre à l’alésage
    39 à 60 mm
  • Inertie du variateur
    514.98 kg-cm2
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    41.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    métrique, à engagement pneumatique, à diamètre droit, montage à bride, embrayage à dent. La bride doit être montée sur un autre élément supporté par le roulement ou une plaque rigide si elle est utilisée comme frein de retenue. Cet appareil est livré non assemblé pour l’usinage des moyeux.
  • Volume de la chambre à air
    28.366 cm3
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.237
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage à bride
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Chambre d’air usinée en aluminium, bride d’entraînement en oxyde noir
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    1.4 bars
  • Capacité de couple statique min.
    475 N-m
  • Modèle
    5H70
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    214
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    147.60 kg/cm2

Aperçu

Description du fabricant
907303 5H70-1 1-1/2" BORE, PILOT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon