Spécifications
Dimensions
- Longueur36 po
- Poids du matériel9 oz
- Largeur24 po
Détails
- Détails supplémentairesBretelles ajustables aux épaules et à la taille
- CouleurVert
- Type de vêtementTablier bavette
- Utilisation du vêtementSoudure
- MatérielCoton
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsVêtements F/R
- CUP_NON45143391363
Aperçu
- Coton de 9 oz spécialement traité pour être ignifuge et résistant aux flammes
- Protection économique contre l’exposition soudaine aux flammes, les éclaboussures légères en fusion et les étincelles
- Boutons-pression anodisés
- Maintient la résistance aux flammes jusqu’à 50 lavages à domicile ou 25 lavages commerciaux jusqu’à 165°F
- Conforme à toutes les exigences des normes NFPA-701 et ASTM-D6413 pour les retardateurs de flamme
- Couleur : Vert
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation