Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine56 po
- Longueur30 po
- Poids du matériel9 oz/vg2
- Taille3X-Large
Détails
- Détails supplémentairesCoutures doubles piquées verrouillées
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D6413, NFPA-701
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurVert
- Résistant aux flammesVêtement ignifuge
- Fermeture avantBoutons-pression
- Type de vêtementVeste
- Utilisation du vêtementRetardateur de flamme/soudage
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Type de hotteAucun
- MatérielCoton
- Nombre de poches1
- ModèleAucun
- Gamme de produitsVêtements F/R
- Manches amoviblesManches non amovibles
- RéversibleNon réversible
- CUP_NON45143390359
Aperçu
- Fait de tissu à inflammabilité limitée 100 % coton
- Longueur de 30 po avec boutons-pression anodisés et grande poche intérieure
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation