Motion
K3H15
Lunettes grossissantes Klondike – Résistant aux égratignures, verres transparents, monture noire/couleur de la monture, taille universelle, verres dioptriques 1.5
N° D’ARTICLE MI03944865
N° MFRK3H15
Prix10.91 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes grossissantes Klondike – Résistant aux égratignures, verres transparents, monture noire/couleur de la monture, taille universelle, verres dioptriques 1.5
N° D’ARTICLE MI03944865
N° MFRK3H15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10.91 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+, CE EN 166
  • Lentille dioptrique
    1.5
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Matériau des branches du cadre
    Nylon
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Style de lentille
    Double
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Klondike
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Couleur du branches
    Noir
  • Style de branches
    Spatule
  • Type
    Lunettes grossissantes
  • CUP_NON
    766868473157
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
LOUPE K3H15 K3H - LENTILLE TRANSPARENTE 1.5
  • Revêtement exclusif résistant aux rayures Duramass®
  • Plaquettes nasales en TPR douces et sûres
  • Branches de spatule réglables pour un ajustement maintenu en place
  • Verres grossissants bifocaux
  • Branches de spatule à cliquet à cinq positions
  • Filtre 99.9 % des rayons UV
  • Satisfait ou dépasse les normes de sécurité ANSI Z87+ et CE (EN166) européennes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté