Motion
SLBP821-K1000

REXNORD INC
SLBP821-K1000

10178831 / HP821 SLBP-10IN
N° D’ARTICLE MI03949876
N° MFRSLBP821-K1000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
SLBP821-K1000

10178831 / HP821 SLBP-10IN
N° D’ARTICLE MI03949876
N° MFRSLBP821-K1000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    10.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Guide de dégagement droit
    5-1/2 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.69 lb
  • Poids par pied
    2 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
SLBP821-K1000 SLBP821-K10 HP
  • HP821LBP 10 po de large Table basse pression de ligne arrièreChaîne supérieure moulée en brun Matériau haute performance et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable