Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bague intérieure31.2 mm
- Largeur de l’anneau extérieur45 mm
- Diamètre extérieur32 mm
- Longueur totale45 mm
- Largeur totale44.380 / 45.000 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue31.200 / 31.590 mm
- Arbre Diamètre20 mm
Détails
- Options de balleRésistant à la corrosion
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique2800 N
- Capacité de charge4000 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieSuper intelligent
- Capacité de charge statique3080 N
- CUP_NON662486267423
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace