Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure7.75 po
- Taille du tableau de bord-12
- Hauteur0.76 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Diamètre intérieur0.64 po
- Longueur1 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre5/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.76 po
- Diamètre extérieur0.76 po
- Poids0.18 lb
- Largeur0.76 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationVapeur, décharge du compresseur et la plupart des applications chimiques.
- DemandesVapeur, décharge du compresseur et la plupart des applications chimiques.
- Pression d’éclatement4800 psi
- CouleurAcier inoxydable
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Couleur du couvercleAcier inoxydable
- Matériau du couvercleAcier inoxydable
- Matériau de recouvrement de tuyauFil d’acier plaqué laiton
- Pression du tuyau1200 psi
- Matériau de renforcement du tuyauAucun
- Type de renfort de tuyauFil en acier inoxydable
- Matériau du tube intérieurTéflon
- Numéro de catalogue du fabricantFC465-12
- Numéro CUP du fabricant678146083401
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale500 °F
- Pression de fonctionnement maximale1200 psi
- Température maximale500 °F
- Pression de service maximale1200 psi
- Température de fonctionnement min.-100 °F
- Température minimale-100 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnement500 à -100 °F
- Pression nominale1200 psi
- Normes respectéesSAE 100R14B
- Matériau du tubeTéflon
- Applications typiquesVapeur, décharge du compresseur et la plupart des applications chimiques.
- CUP_NON678146083401
- Pression de service1200 psi
- Température de fonctionnement max.500°F
- Température de travail min.-100°F
Aperçu
Description du fabricant
FC465-12
- Résiste aux vibrations et aux chocs
- Imperméable à la dégradation
- Large plage de températures