Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesDouble texture avec un côté de récurage pour éliminer les saletés tenaces et un côté lisse pour une absorption rapide de la saleté; Très grandes serviettes pour une capacité de nettoyage supérieure; Contient des revitalisants pour la peau pour aider à prévenir la sécheresse et l’irritation; Pour une utilisation où un nettoyage intensif est nécessaire; Pas besoin d’eau; Parfum d’agrumes frais; La buse SIMPUL novatrice élimine pratiquement le câblage en fournissant une lingette à chaque fois; La buse de distribution en attente de brevet est dotée d’une conception de réhumidification pour aider à assurer une saturation constante des serviettes, éliminant pratiquement les lingettes sèches; Le seau est préfileté et prêt à l’emploi pour un nettoyage sans tracas; Efficace sur les métaux lourds, la graisse, la peinture, les adhésifs, le goudron et l’asphalte; GOJO est membre de la Responsible Flushinginge et recommande aux utilisateurs de ne pas les lingettes.
- ApparenceFeuilles
- Type de lingette de nettoyageTout usage
- CouleurEffacer
- InflammabilitéSans objet
- Point d’éclair<gt/>100 °C
- Numéro CUP du fabricant73852012163
- Nombre de lingettes72
- Quantité de colis par caisse6
- Plage de pH4.1 à 6.1
- Énoncé de la proposition 65Ce produit ne nécessite pas d’étiquette d’avertissement en vertu de la Proposition 65 de la Californie
- ParfumOrange
- Traité ou secSèche
Aperçu
- Nettoyage intensif des mains
- Formulé pour éliminer la saleté et la crasse tenaces de la peau
- Portable, pratique et facile à utiliser
- Contient des revitalisants pour la peau
- Formulé pour aider à prévenir la sécheresse et l’irritation