Motion
AZ7511027
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 75 mm, DI 110 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI03951580
N° MFRAZ7511027
Prix624.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 75 mm, DI 110 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI03951580
N° MFRAZ7511027
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
Prix624.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Diamètre intérieur
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Poids
    960 g

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
  • Capacité de charge dynamique
    123000 N
  • Code d’harmonisation
    8482.50.00.00
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557060229
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Série
    AZ
  • Capacité de charge statique
    427000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée

Aperçu

Description du fabricant
AZ7511027 ROULEMENT DE POUSSIÈRE
  • Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté