Motion
SUCTFL 201 8

IPTCI BEARINGS
SUCTFL 201 8

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1/2 po, montage sur bride 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI03953129
N° MFRSUCTFL 201 8
Prix113.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IPTCI BEARINGS
SUCTFL 201 8

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1/2 po, montage sur bride 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI03953129
N° MFRSUCTFL 201 8
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
Prix113.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro CUP du fabricant
    80067569485
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067569485

Aperçu

Description du fabricant
SUCTFL201-8 1/2 po 2B FLG COMP HSG