Motion
CDU20-25D-A90

SMC CORP OF AMERICA
CDU20-25D-A90

Cylindre compact, diamètre 20 mm, course 25 mm
N° D’ARTICLE MI03954235
N° MFRCDU20-25D-A90
Prix102.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDU20-25D-A90

Cylindre compact, diamètre 20 mm, course 25 mm
N° D’ARTICLE MI03954235
N° MFRCDU20-25D-A90

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix102.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    Reed, 24V à 100V CA/CC, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Montage gratuit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CU
  • Aimant
    Aimant intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CU

Aperçu

Description du fabricant
CDU20-25D-A90 CYL, MT GRATUIT, DBL/ACT
  • Tailles d’alésage de 6mm à 32mm disponibles
  • Longueurs de course jusqu’à 50mm
  • Toutes les surfaces peuvent être utilisées pour le montage
  • Gain d’espace
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté