Motion
KK130P-03MS
Bouchon pneumatique - 3/8 po BSPT, 3/8 - 19 filetage mâle, 217 psi
N° D’ARTICLE MI03954244
N° MFRKK130P-03MS
Prix2.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique - 3/8 po BSPT, 3/8 - 19 filetage mâle, 217 psi
N° D’ARTICLE MI03954244
N° MFRKK130P-03MS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    37 g

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Type de connexion
    Filetage mâle
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    3/8 dans BSPT, filetage mâle 3/8 – 19
  • Type de raccord de tuyau
    BSPT mâle
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à 1.5 MPa
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    217 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR KK130P-03MS S, FILETAGE MÂLE
  • Variantes de fiche et de douille : filetage mâle et femelle, raccord cannelé, raccord à écrou, raccord à une touche
  • Plage de pression de service : 0 à 1.5MPa, types de raccords à une touche : 0 à 1.0MPa
  • Pression d’épreuve : 2.0MPa
  • Types de filetage mâle fournis avec le scellant comme standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté