Motion
CXSWL25-75
CYLINDRE GUIDÉ CXS avec roulement à coussinet à billes
N° D’ARTICLE MI03958255
N° MFRCXSWL25-75
Prix505.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ CXS avec roulement à coussinet à billes
N° D’ARTICLE MI03958255
N° MFRCXSWL25-75
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
Prix505.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    JP
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie standard
  • Filetage de port standard
    Rc 1/8
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Série
    CXS

Aperçu

Description du fabricant
CXSWL25-75 CYLINDRE, BIELLE, ROULEMENT À BILLES
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32mm
  • Précision non rotative : ± 0.1°
  • Déflexion : ± 0.03mm
  • Plage de réglage de course : 0 à -10mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté