Motion
D-A59WL
Tige d’attache IPC en ligne Reed 2
N° D’ARTICLE MI03958340
N° MFRD-A59WL
Prix35.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige d’attache IPC en ligne Reed 2
N° D’ARTICLE MI03958340
N° MFRD-A59WL
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
Prix35.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    40 mA
  • Hauteur totale
    16.5 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Poids
    80 g

Détails

  • Charge applicable
    PLC, Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 3m
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    24 V c.c.
  • Type de montage
    Tige d’attache
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
TIGE D’ATTACHE D-A59WL EN LIGNE 2 FILS IPC
  • Interrupteur automatique à lames avec voyant lumineux
  • Montage sur bande, rail et barre d’attache
  • Indication à 2 couleurs
  • Entrée électrique : œillet

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté