Motion
D-Y7BWMBPC
Perpendiculaire solide 2 Fil direct
N° D’ARTICLE MI03958377
N° MFRD-Y7BWMBPC
Prix73.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perpendiculaire solide 2 Fil direct
N° D’ARTICLE MI03958377
N° MFRD-Y7BWMBPC
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
Prix73.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    40 mA
  • Hauteur totale
    5 mm
  • Longueur totale
    29 mm
  • Largeur totale
    6.2 mm
  • Poids
    135 g

Détails

  • Charge applicable
    PLC, Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Connecteur circulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    24 V c.c.
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IEC 947-5-2, JIS C 4524, JIS C 4525, NECA 0402
  • Action de commutation
    2-Wire

Aperçu

Description du fabricant
D-Y7BWMBPC FIL SOLIDE PERPENDICULAIRE 2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté