Motion
MGQM80-150
CYLINDRE GUIDÉ MGQ avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI03958978
N° MFRMGQM80-150
Prix644.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MGQ avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI03958978
N° MFRMGQM80-150
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
Prix644.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Hauteur totale
    92 mm
  • Longueur totale
    243 mm
  • Largeur totale
    188 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    3175 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    3519 N
  • Taille de la tige
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Cylindre-guide compact robuste
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MGQ

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE GUIDE COMPACT MGQM80-150 , MGQ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté