Motion
VFN2120N-5DZ-02N

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-5DZ-02N

VANNE, SOL 24VDC
N° D’ARTICLE MI03959763
N° MFRVFN2120N-5DZ-02N
Prix89.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-5DZ-02N

VANNE, SOL 24VDC
N° D’ARTICLE MI03959763
N° MFRVFN2120N-5DZ-02N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    66.5 mm
  • Longueur totale
    148 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Taille du port
    1/4 po
  • Tailles des ports
    1/4 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.72 (P à A, B) Cv, 1.38 (A, B à EA, EB) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    FV
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.8 (c.c.) W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
VFN2120N-5DZ-02N VANNE, SOL 24VDC
  • Pression de service : 0.15 à 0.9 MPa
  • Taille du port : 1/4
  • Boîtier : étanche à la poussière

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté